双輪キャスター Φ40 MY4Eシリーズ

双輪キャスター Φ40 MY4Eシリーズ 東海キャスター

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。

仕様●許容荷重(daN):49●許容荷重(kg):50●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):39●取付高H(mm):60●取付座A(mm):38●取付座B(mm):38●取付ピッチX(mm):26●取付ピッチY(mm):26●取付穴径P(mm):6●取付ピッチX×Y(mm):26×26●取付ピッチA×B(mm):38×38●自在式●プレート式●材質・仕上:金具・本体/亜鉛合金ダイカスト、車輪/エラストマー、側板/クロムめっき アズワン品番65-9139-93 車輪タイプ双輪 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66747627 MY4EF26X26
860
819
901 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする