SAMTEC SAMTECの 制御機器 SAMTECの 電子部品(オンボード) SAMTECの 機構部品(電子部品) MEC6 0.635mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 175個入 MEC6 0.635mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 175個入 注文コード 66748126 仕様●入数:1リール(175個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC6●コード番号:208-8898 アズワン品番65-7698-35 内容量1セット(175個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MEC6-120-02-L-DV-A-K-TR 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66748126 MEC6-120-02-L-DV-A-K-TR ¥184,000 ¥179,800 ¥179,800 ¥197,780 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 基板用コネクタ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 16ピン 1.00mmピッチ コネクタ ノーブランド 税込¥175 ¥159 バスケットへ ICソケット18ピン KEL 税込¥274 ¥249 バスケットへ ICソケット16ピン(板バネ式) KEL 税込¥219 ¥199 バスケットへ ICソケット 28ピン KEL 税込¥615 ¥559 バスケットへ ICソケット 20ピン KEL 税込¥340 ¥309 バスケットへ 12ピン基板用ピンヘッダー[12ピン×1列] KEL 税込¥637 ¥579 バスケットへ ICソケットDIP14ピン KEL 税込¥219 ¥199 バスケットへ ICソケットDIP 8ピン KEL 税込¥186 ¥169 バスケットへ 20ピン基板用ピンヘッダー[10ピン×2列] KEL 税込¥791 ¥719 バスケットへ ICソケット 40ピン KEL 税込¥758 ¥689 バスケットへ ICソケット 24ピン KEL 税込¥340 ¥309 バスケットへ 6ピン基板用ピンヘッダー[3ピン×2列] LINKMAN 税込¥66 ¥60 バスケットへ 20ピン基板用ピンヘッダー[10ピン×2列] LINKMAN 税込¥131 ¥119 バスケットへ 5ピン基板用ピンソケット[5ピン×1列] LINKMAN 税込¥131 ¥119 バスケットへ 16ピン基板用ピンソケット[8ピン×2列] LINKMAN 税込¥153 ¥139 バスケットへ 8ピン基板用ピンソケット[4ピン×2列] LINKMAN 税込¥142 ¥129 バスケットへ 25ピン連結ピンヘッダー[25ピンx2列] LINKMAN 税込¥318 ¥289 バスケットへ 1ピン基板用ピンヘッダー[1ピン×1列] LINKMAN 税込¥29 ¥26 バスケットへ 50ピン基板用ピンヘッダー[25ピン×2列] LINKMAN 税込¥208 ¥189 バスケットへ 20ピン基板用ピンソケット[10ピン×2列 ライトアングル] LINKMAN 税込¥186 ¥169 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電子部品(オンボード)機構部品(電子部品)基板用コネクタ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります ユニバーサル基板 基板用スイッチ エンクロージャ 基板用端子台 ピンヘッダー 基板用コネクタ 機構部品(電子部品)その他関連用品 定額基板修理サービス シェアする マイページ 最近見た商品