長袖シャツ グレー 1293-20シリーズ
年間コーディネート可能な秋冬対応の長袖シャツです。
ブルゾン同様に、シャツにもメッシュ仕様のマチ付き大型胸ポケット付きです。
左胸のポケットには便利に出し入れできるペン差しも付いています。
用途:作業全般
仕様抗菌防臭加工
色グレー
番号コード:861-0858
胸囲(cm)120
混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材)
肩幅(cm)50
袖丈(cm)59.5
着丈(cm)81
アズワン品番65-8329-57
内容量1着
年間コーディネート可能な秋冬対応の長袖シャツです。
ブルゾン同様に、シャツにもメッシュ仕様のマチ付き大型胸ポケット付きです。
左胸のポケットには便利に出し入れできるペン差しも付いています。
用途:作業全般