基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 375個入
Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、60 コンタクトの基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用して、オプションのシールドなしで利用でき、を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大
仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8848
アズワン品番65-7683-63
内容量1セット(375個)
商品豆知識