路面区画表示板(A5用)1枚入

路面区画表示板(A5用)1枚入 セーフラン安全用品 路面区画表示板(A5用)1枚入 セーフラン安全用品 路面区画表示板(A5用)1枚入 セーフラン安全用品 路面区画表示板(A5用)1枚入 セーフラン安全用品 路面区画表示板(A5用)1枚入 セーフラン安全用品 路面区画表示板(A5用)1枚入 セーフラン安全用品

任意の紙を使用でき、必要に応じた内容を表示できます
裏面の離けい紙をはがして簡単に貼りつけできます
作業場の区分け標示、5S管理、商品識別等に幅広く使えます
豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます

仕様●外枠:226×288mm●材質:PC●色:緑 材質 アズワン品番65-8884-54 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66752764 J0068
1,200
1,198
1,318 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする