住友電工 住友電工の 切削工具 住友電工の バイト 住友電工の 完成バイト SEC-GD型倣いバイト GDEL2525シリーズ SEC-GD型倣いバイト GDEL2525シリーズ 注文コード 仕様●加工用途:内径倣い加工●高さ(mm):25●幅(mm):25●全長(mm):150●刃先(mm):30●刃先高さ(mm):25●刃幅(mm):6●適合番号:1●特殊鋼押え金:GDS645L●キャップスクリュー:BX0625●レンチ(六角穴用):LH050 アズワン品番67-0275-29 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 GDEL2525645S 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66753254 GDEL2525645S ¥51,400 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 切削工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity バイト 4本セット BL250-B-4S ギガ・セレクション 税込¥57,178 ¥51,980 バスケットへ バイト 直剣 BL250-B-STR ギガ・セレクション 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ バイト 右片刃 BL250-B-RGT ギガ・セレクション 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ バイト 中ぐり BL250-B-NKG ギガ・セレクション 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ バイト 突切り BL250-B-TKR ギガ・セレクション 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 突切・溝入加工用ホルダ クイックペンタ PCHR/L-24-JHP-QC/MC イスカル 税込¥25,278~ ¥22,980~ ソリッドボーリングバー ピコインデックス PICIN-SCLCR/L イスカル 税込¥43,978 ¥39,980 ソリッドボーリングバー ピコインデックス PICIN-A-SCLCR/L イスカル 税込¥30,778~ ¥27,980~ X イスカル 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ ロジック4ターン A/E-SCLXR/L-06X イスカル 税込¥21,978~ ¥19,980~ ソリッドボーリングバー ピコジェット PICJ R/LT47 イスカル 税込¥4,288~ ¥3,898~ 小径ソリッドバー ピコジェット PICJ RF-T-20 イスカル 税込¥7,038~ ¥6,398~ ソリッドボーリングバー ピコジェット PICJ R/LT90 イスカル 税込¥4,398~ ¥3,998~ 小径ソリッドバー ピコジェット PICJ R/LBC イスカル 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 小径ソリッドバー ピコジェット PICJ RF-D8-T イスカル 税込¥9,238 ¥8,398 バスケットへ 小径ソリッドバー ピコジェット PICJ RF-T イスカル 税込¥7,368~ ¥6,698~ 小径ソリッドバー ピコジェット PICJ R/LT2020 イスカル 税込¥3,518~ ¥3,198~ 小径ソリッドバー ピコジェット PICJ R/LF-D6/8-T イスカル 税込¥7,038~ ¥6,398~ 小径ソリッドバー ピコジェット PICJ R/LT45 イスカル 税込¥4,838~ ¥4,398~ ソリッドボーリングバー ピコジェット PICJ R/LT20 イスカル 税込¥3,298~ ¥2,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具バイト完成バイトステッキバイト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「完成バイト」にはこんなカテゴリがあります ステッキバイト 丸バイト 角バイト シェアする マイページ 最近見た商品