ジャンパー モスグリーン 5400-61シリーズ
無地カラーのシンプルなデザインに、衿元からのぞく別カラーがワンポイントのアクセントとなっています。
大きな胸ポケットや袖のペン差しのほか、内ポケットには便利なファスナーポケットも付いています。
用途:作業全般
仕様ソフト風合い、防汚加工、防縮防シワ加工、形状安定加工、速乾性抜群
材質綿100%
色モスグリーン
番号コード:860-6277
胸囲(cm)111
肩幅(cm)50.5
袖丈(cm)54
着丈(cm)63
アズワン品番65-8457-55
内容量1着