レバー式ベンダー EA215BKシリーズ
バイスに固定することができます。
銅管のみならず、ステンレス管も曲げる事が出来、主な特徴として上質なニッケルメッキ仕上げ、シュー部ローラーにベアリングを内蔵する事による省力化、フックは誤差調整機能付、工場内作業用としてバイス固定での使用が可能です。
仕様●銅管外径:10mm●全長(mm):460●材質:炭素鋼●最大曲げ角:90°●曲げ半径(mm):28.58●高さ(mm):110●重量:1.4kg●シュー(押さえ)部分にローラーを装備(摩擦低減)●肉厚1.2mmまでのステンレス管にも対応
アズワン品番65-9248-24
内容量1個
作業工具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66754304 | EA215BK-10 | 03427925 | EA215M-10 |
![]() |
10mm レバー式ベンダー | エスコ | 1個 | ¥5,410 税込¥5,951 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |