Position switch Plastic enclosure accord

Position switch Plastic enclosure accord - SIEMENS

Siemens Sirius シリーズポジションスイッチエンクロージャは、プラスチック製です。クイックアクションコンタクト、長さ調整可能なツイストレバーを備え、プラスチックローラー 19 mm で右 / 左調整可能です。汚染レベル:クラス 3 保護クラス: IP IP65 / IP67 熱電流: 1

仕様●アクチュエータタイプ:ローラー●回路:SPDT 1NO / 1NC●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP66、IP67●材質:プラスチック●コード番号:202-1650アズワン品番65-7838-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667571993SE5242-0HK50
30,100
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする