ニッケル水素電池(充電式ビッグキャパ) EA758YGシリーズ

ニッケル水素電池(充電式ビッグキャパ) EA758YGシリーズ エスコ

経済的で、エコロジー。 「使い捨て」せずに、充電して「くり返し使える」から、ゴミも減り、お財布にも地球にも優しい。
フル充電しておけば1年放置しても約80%の容量を維持します。(※自己放電特性[容量残存率]は電池機種により異なります。また、環境温度が変化する

仕様●入数:4本●繰り返し使用回数:約1,000回●容量:min.1900mAh●サイズ:Φ14.4×50.4mm●重量:27g●使用温度範囲:充電/0~40℃ 放電(機器使用時)/0~50℃ 保存/-20~30℃●単3形 アズワン品番65-9277-38 内容量1箱(4本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66759299 EA758YG-313
1,750
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66759299 EA758YG-313 77493825 BCR-S3MH/4B BCR-S3MH/4B ビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック アイリスオーヤマ 77493825 ビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック アイリスオーヤマ 1個 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする