サンドビック サンドビックの 切削工具 サンドビックの チップ サンドビックの ねじ切り コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1セット(10個入) 266RL22V381Aシリーズ コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1セット(10個入) 266RL22V381Aシリーズ 注文コード レールロッククランプによる高剛性を実現しました。 ねじ切り加工用。 仕様●チップサイズ:22●ねじ形状:V38●tpi:4●加工:内径●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:560-1762 アズワン品番65-8137-29 内容量1セット(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 266RL22V381A0403E 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66763989 266RL22V381A0403E ¥68,900 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください チップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スレッドミーリングカッタ メートル並目ねじ M グーリングジャパン 税込¥16,478~ ¥14,980~ 底刃付きスレッドミーリングカッタ シャンク油溝付き グーリングジャパン 税込¥29,678~ ¥26,980~ ソリッドボーリングバー ピコインデックス PICIN-MGSIR/L イスカル 税込¥50,578 ¥45,980 バスケットへ ねじ切りホルダ ミルスレッド MTET Step Release イスカル 税込¥73,678~ ¥66,980~ ドリルヘッド DMF タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 溝入れ・突切りインサート STXR/L タンガロイ 税込¥18,678 ¥16,980 チップ TCMT-NMJ タンガロイ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ チップ TEEN 32Z タンガロイ 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ チップ TPCN/TPEN/TPKN 43Z タンガロイ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ チップ TEEN 43Z タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ チップ TCGT-MJ タンガロイ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ チップ SWMT13T3-ML タンガロイ 税込¥9,898 ¥8,998 転削用チップ SWMT1506Z-MT タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 転削用チップ SWMT1506Z-MM タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 転削用チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Z タンガロイ 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ チップ SECN/SEEN/SEKN 1203 タンガロイ 税込¥10,558 ¥9,598 転削用チップ SWMT1506U-MM タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ チップ SWMT13T3-MJ タンガロイ 税込¥9,898 ¥8,998 チップ SNMU/SNHU1706 タンガロイ 税込¥19,778 ¥17,980 転削用チップ OWHT05T3-MM タンガロイ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具チップねじ切り 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「チップ」にはこんなカテゴリがあります 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) 溝入れ・突っ切り ねじ切り 素材チップ・標準型チップ チップバー 先端交換式ヘッド ネジ ロケーター チップ関連工具 チップ関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品