切替長袖シャツ ライトグレー 18300-21シリーズ

切替長袖シャツ ライトグレー 18300-21シリーズ ジーベック

肩ループと胸ポケットのフラップ生地の切り替えがワンポイントにもなっている長袖シャツです。
生地素材には強度が高いサマー裏綿トロピカルを使用しています。
3色のカラー展開でコーディネートのしやすさも魅力のひとつです。
用途:警備業務に

仕様高耐光加工 ライトグレー 番号コード:860-3415 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル90/綿10(裏綿/帯電防止素材) 肩幅(cm)44 袖丈(cm)56 着丈(cm)72 首廻り(cm)40 アズワン品番65-8408-62 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66764637 18300-21-S
8,000
7,690
8,459 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする