曜日別特売

Unitary(TM) 薬品識別洗浄瓶 2436シリーズ

Unitary(TM) 薬品識別洗浄瓶 2436シリーズ - Thermo Scientific Nalgene

USP Class VI
本体とノズルが一体成形のため、内容物の飛散を防止
液体を充填しやすい広口キャップは通気孔付きでノズルからの液だれを防止
化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記
カラーコードにより化学薬品の識別が容易

仕様●材質●▼本体・ノズル:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):1000●対応化学薬品:アセトン●キャップカラー:赤●キャップタイプ:38●※製品の品質維持・保全のため、内容物の保管目的でのご使用はお避けください。内容物を入れたまま密封状態にならないようご注意ください。アセトンなど有機溶媒との接触が長時間になると材質の劣化がみられるため、ヒビ・変色などがあらわれた場合は、新しい製品への切り替えをお願いいたします。アズワン品番65-5637-10内容量1箱(2本)
注意
※製品の品質維持・保全のため、内容物の保管目的でのご使用はお避けください。内容物を入れたまま密封状態にならないようご注意ください。アセトンなど有機溶媒との接触が長時間になると材質の劣化がみられるため、ヒビ・変色などがあらわれた場合は、新しい製品への切り替えをお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667647592436-1001JP
5,300
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする