スーパーUドリル(365)1セット 880070406HCLMシリーズ

スーパーUドリル(365)1セット 880070406HCLMシリーズ サンドビック

スーパーUドリル用チップです。非鉄金属加工用CVDダイヤモンドコーティングです。正真正銘の4コーナーチップです。非鉄金属(ISO N)の加工に適しています。ドリル回転、ワーク回転どちらにも対応可能です。

仕様●IC:12.4●S:4.00●RE:0.60●原産国:スウェーデン●コード番号:125-6837 アズワン品番65-8154-74 内容量1セット(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66765084 880070406HCLM
19,400
19,380
21,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする