コロターン107 旋削用ポジチップ(130)H10 1セット(10個入) VCGXシリーズ
優れた耐コスリ摩耗性とシャープな切れ味です。
一般旋削非鉄金属加工用。
アルミ合金の荒加工から仕上旋削加工用。
仕様●適用被削材:NS●加工形態:中切削●チップ形状:菱形 35°●刃長(mm):19.1418●厚さ(mm):5.55625●コーナR(mm):3●チップ逃げ角(°):7●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:AL●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:580-1044
アズワン品番65-8266-52
内容量1セット(10個)