エアシリンダ DSBG-32-40-PPVA-N3シリーズ ボア:32mm ストローク:40mm
Festo ISO シリンダは、40 mm ストロークで 32 mm のピストン径この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を
仕様●ストローク:40mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-32-40-PPVA-N3●コード番号:203-6533
アズワン品番65-7992-12
内容量1個