曜日別特売
DSBG-32-40-PPVA-N3 エアシリンダ DSBG-32-40-PPVA-N3シリーズ ボア:32mm ストローク:40mm Festo 66768128

エアシリンダ DSBG-32-40-PPVA-N3シリーズ ボア:32mm ストローク:40mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66768128
品番
DSBG-32-40-PPVA-N3
参考基準価格(税別)¥40,700販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

Festo ISO シリンダは、40 mm ストロークで 32 mm のピストン径この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を

仕様
●ストローク:40mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-32-40-PPVA-N3●コード番号:203-6533
アズワン品番
65-7992-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする