基板接続用ピンヘッダ 22極 3mm 2列 1セット 200個入

基板接続用ピンヘッダ 22極 3mm 2列 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製

仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:22●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3506 アズワン品番65-7533-14 内容量1セット(200個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66771549 662322231822
138,000
129,800
142,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする