スーパーUドリル(365)1セット(10個入) 8800503W08HPLMシリーズ

スーパーUドリル(365)1セット(10個入) 8800503W08HPLMシリーズ サンドビック

スーパーUドリル用チップです。多彩な材種とブレーカで、あらゆる被削材に対応します。正真正銘の4コーナーチップです。あらゆる被削材の穴あけ加工用。ドリル回転、ワーク回転どちらにも対応可能。

仕様●チップサイズ:05●iC:8.9●s:3●re:0.8●チップポジション:外周刃●d1:3.2●サンドビック スーパーUドリル用チップ H13A 超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:601-8955 アズワン品番65-8154-45 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66772346 8800503W08HPLM
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする