スーパーUドリル(365)1セット 880090608HCLMシリーズ

スーパーUドリル(365)1セット 880090608HCLMシリーズ サンドビック

スーパーUドリル用チップ。多彩な材種とブレーカで、あらゆる被削材に対応。正真正銘の4コーナーチップ。

仕様●スーパーUドリルチップCOAT●材質/仕上:超硬●コード番号:565-8969 アズワン品番65-8155-15 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66772757 880090608HCLM
32,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする