基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 スルーホール
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。4 コンタクト w を備えています0.025 インチ(
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:208-1785
アズワン品番65-7630-42
内容量1個
商品豆知識