長袖ドレスシャツ 白 15132-072シリーズ

長袖ドレスシャツ 白 15132-072シリーズ ジーベック

強度、速乾性に優れ、シワになりにくいポリエステルと、吸湿性を持った滑らかな肌触りの綿を組み合わせた混紡素材を採用しました。
繰り返しの洗濯でも光沢感を失いません。
夏の日差しにも負けないビジネスパートナーです。
用途:オフィス業務に

仕様長袖ドレスシャツ15132-072-42 材質ポリエステル65% 綿35% シロ 番号コード:860-1812 胸囲(cm)124 着丈(cm)84 裄丈(cm)72 アズワン品番65-8352-08 衿廻り(cm)42 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66774315 15132-072-42
4,071
3,890
4,279 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする