基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 22個入
Samtec CES クローズドエントリ低プロファイルソケットストリップです。コンタクト材質はりん青銅、絶縁体材質は黒の G.F
ポリエステルです。定格電流: 5.5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●コード番号:197-6483
アズワン品番65-7700-74
内容量1セット(22個)
商品豆知識