サンドビック サンドビックの 切削工具 サンドビックの チップ サンドビックの 溝入れ・突っ切り コロカット1・2(320)1115 1セット(5個入) LG123Lシリーズ コロカット1・2(320)1115 1セット(5個入) LG123Lシリーズ 注文コード 66776564 クランプ剛性大です。溝入れ加工用。 仕様●チップ形状:1コーナ仕様●l2:30.9●チップサイズ:L●re:0.2●la:2●最大切り込み:6●b21:14●Dm:62●一発目の加工径 最小:147●勝手:左●PVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:571-6390 アズワン品番65-8196-41 内容量1セット(5個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 LG123L102000002GS 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66776564 LG123L102000002GS ¥36,600 ¥36,580 ¥36,580 ¥40,238 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください チップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 溝入れ・突切りインサート STXR/L タンガロイ 税込¥18,678 ¥16,980 突切りチップ(アルミ) BL250-TCP-A ギガ・セレクション 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 突切りチップ(鉄、ステン) BL250-TCP-S ギガ・セレクション 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ 溝入れ・突切りインサート STXR/L タンガロイ 税込¥19,778~ ¥17,980~ ヘリフェース アダプター HFAIR/L-DG イスカル 税込¥24,178~ ¥21,980~ 溝入れ・突切りインサート STR-HP タンガロイ 税込¥29,678~ ¥26,980~ チップ JTBR/L タンガロイ 税込¥17,578~ ¥15,980~ ドリルヘッド DMF タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 チップ TCMT-NMJ タンガロイ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ チップ TEEN 32Z タンガロイ 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ チップ TPCN/TPEN/TPKN 43Z タンガロイ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ チップ TEEN 43Z タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ チップ TCGT-MJ タンガロイ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ チップ SWMT13T3-ML タンガロイ 税込¥9,898 ¥8,998 転削用チップ SWMT1506Z-MT タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 転削用チップ SWMT1506Z-MM タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 転削用チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Z タンガロイ 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ チップ SECN/SEEN/SEKN 1203 タンガロイ 税込¥10,558 ¥9,598 転削用チップ SWMT1506U-MM タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ チップ SWMT13T3-MJ タンガロイ 税込¥9,898 ¥8,998 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具チップ溝入れ・突っ切り 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「チップ」にはこんなカテゴリがあります 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) 溝入れ・突っ切り ねじ切り 素材チップ・標準型チップ チップバー 先端交換式ヘッド ネジ ロケーター チップ関連工具 チップ関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品