半袖ボタンダウン 白 15064-32シリーズ

半袖ボタンダウン 白 15064-32シリーズ ジーベック

台衿裏、カフス裏にはマイクロギンガムチェックを配したお洒落なデザインとなっています。
用途:作業全般

仕様形態安定加工 シロ サイズ3L 材質(本体)ポリエステル50% 綿50% 番号コード:123-3484 胸囲(cm)126 ウエスト(cm)126 肩幅(cm)53 着丈(cm)84 アズワン品番65-8350-16 衿廻り(cm)45 腰囲(cm)126 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66777149 15064-32-3L
5,606
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする