冷却器ジムロート型 109シリーズ

冷却器ジムロート型 109シリーズ - 日本理化学器械(NRK)冷却器ジムロート型 109シリーズ - 日本理化学器械(NRK)冷却器ジムロート型 109シリーズ - 日本理化学器械(NRK)
仕様●TS上部:19●TS下部:29●冷却部 長さ mm:300●コード番号:109-19293アズワン品番65-8676-52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66778558109-19293
29,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする