カーゴパンツ 紺 4811-10シリーズ
裏ボア仕様で保温力がアップしています。
シャーリング加工がウエスト周りにぴったりフィットします。
両脇にポケットが付いて収納力も十分です。
用途:冬のあらゆる作業に。
仕様裏ボア
材質表:ポリエステル65%・綿35%、裏:アクリル100%(アクリルボア)
色コン
番号コード:861-5162
股下(cm)76
ズボン丈(cm)110
裾幅(cm)18.5
アズワン品番65-8453-69
腰囲(cm)103~109
内容量1本
裏ボア仕様で保温力がアップしています。
シャーリング加工がウエスト周りにぴったりフィットします。
両脇にポケットが付いて収納力も十分です。
用途:冬のあらゆる作業に。