コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) DCMX11T304WMシリーズ
優れた加工面粗さやシャープな切れ刃が必要な場合に適しています。耐衝撃性に優れているため軽切削断続加工向けです。一般旋削鋼加工用。低炭素鋼から低合金鋼の仕上用、中低切削速度ではねばい合金鋼用。
仕様●適用被削材:PM●加工形態:中切削●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):11.2279●厚さ(mm):3.96875●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●ブレーカー:WM●薄いCVDコーティングと超微粒子母材の超硬材種●材質/仕上:サーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:570-0698
アズワン品番65-8181-54
内容量1セット(10個)