マニホールドストリップ VABMシリーズ

マニホールドストリップ VABMシリーズ Festo

Festo VABM シリーズ 4 ポジションマニホールドレールは、VUVG サブベースバルブの空圧リンクに使用します。このマニホールドストリップは、スルーホール技術を使用して取り付けます。耐腐食性クラスはタイプ 2 (中腐食ストレス)です。グリッド寸法 =19 mm 組み立て位置:

仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールドストリップ●ステーションの数:4●スレッドサイズ:1/4 in, 3/8 in, M5●ネジ規格:G●コード番号:203-1399 アズワン品番65-8009-49 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66780990 VABM-L1-18W-G38-4
31,000
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする