HSEC8-DV 0.8mmピッチ 50極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1袋 2個入

HSEC8-DV 0.8mmピッチ 50極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1袋 2個入 SAMTEC

Samtec HSEC8 シリーズは、1 列あたり 25 極、1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリー

仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:50●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-DV●コード番号:227-1384 アズワン品番65-7617-60 内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66781340 HSEC8-125-01-S-DV-A-K-TR
1,700
1,698
1,868 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする