ショックアブソーバ DYSW-5-8-Y1Fシリーズ 51.1mm
Festo Sh ock Abser-DYSW シリーズ - DYSW-5-8-Y1F Festo のこのショックアブソーバは漸進的なクッション曲線を備えているので、重いコンポーネントが停止まで乱暴に開閉しないようになっています。産業用油圧リフトや回転式インデックスシステムなど、低速で一定速度に移動
仕様●メーカーシリーズ:DYSW-5-8-Y1F●ボディ長さ:43.1mm●全体長さ:51.1mm●最大エネルギー容量/時間:10000Nm●最大エネルギー容量/サイクル:1.3Nm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:203-9552
アズワン品番65-8014-94
内容量1個