テーブルブラシセット REシリーズ

テーブルブラシセット REシリーズ Reszta(レシュタ) テーブルブラシセット REシリーズ Reszta(レシュタ) テーブルブラシセット REシリーズ Reszta(レシュタ) テーブルブラシセット REシリーズ Reszta(レシュタ) テーブルブラシセット REシリーズ Reszta(レシュタ) テーブルブラシセット REシリーズ Reszta(レシュタ)

テーブルブラシセットです。
テーブルの上のパンくずや勉強机のほこりを掃除できるセット。
ブラシ部分にはマグネット搭載の為、使わない場合はダストパンと一緒に収納でき、皮ひもがついているので、フッキングして飾っておくこともできます。
ブラシ部分は馬毛と

仕様●サイズ:ブラシ:約W150×D103×H20mm、ダストパン:約W160×D123×H40mm●素材:ブラシ:バーチ材/馬毛/ポリエステル、ダストパン:バーチ材/ガリバリウム鋼板●色:GY アズワン品番65-8766-22 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66783634 RE-502
2,400
2,398
2,638 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする