半袖ブルゾン モスグリーン 1291-61シリーズ
8色展開という豊富なカラーバリエーションも特徴で、土木・建築現場や工場作業など、幅広い業種に対応できるのも人気の一因です。
ジップアップ仕様の前立て裏の色を変えて、デザインアクセントにしています。
用途:作業全般
仕様抗菌防臭加工
色モスグリーン
番号コード:861-0779
胸囲(cm)131
混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材)
肩幅(cm)58
袖丈(cm)27
着丈(cm)71
アズワン品番65-8328-77
内容量1着