ビックファン60J

ビックファン60J EVERNEW(エバニュー)

会議室や小規模体育館などで活躍する小型ビッグファン

仕様●幅73cm×奥行35cm×高さ82cm●重量:20.5kg●材質:本体 スチール、ハネ アルミ●電源コード2.4m●電源:AC100V●サーマルプロテクター付●風量:50Hz:334m3/分、60Hz:348m3/分●角度調節可能●風量3段階切替●ベトナム製 アズワン品番65-9687-26 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66787177 EKA960
43,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする