コロカット1・2 突切り加工用チップ 320 1125 1セット 10個入
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。
クランプ剛性大です。
突切り加工用。
鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
仕様●チップ形状:2コーナ仕様●チップサイズ:F●la:2.5●re:0.3●先端逃げ角:5●最大切り込み:18.9●勝手:左●PVDコーティング超微粒子超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:571-0014
アズワン品番65-8193-92
内容量1セット(10個)