コロミル327 溝入れ加工用チップ(350)1025 327R1428シリーズ

コロミル327 溝入れ加工用チップ(350)1025 327R1428シリーズ サンドビック

多くのタイプの溝入れ加工、ねじ切り加工および面取り加工に対応する汎用カッターのチップです。
チップブレーカは、高硬度材 (ISO H) を除くすべての被削材に適用します。
フライスでの溝入れ加工用。

仕様●コロミル327チップCOAT●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:167-8180 アズワン品番65-8138-41 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66789268 327R142825002GM
8,190
8,180
8,998 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする