位置決めテーブル

位置決めテーブル SIG

DryLin SLT シリーズ潤滑フリーリニアモジュールは、フラットプロファイルと側面リードねじで構成され、打撃設計が施されています。このシステムは、電動又は手動操作用のボールベアリング取り付け台形ねじ又は高らせんねじリードねじを備えています。潤滑不要、耐腐食性、軽

仕様●位置決めテーブルの種類:位置決めテーブル●全体長さ:278mm●ストローク長さ:200mm●コード番号:197-1014 アズワン品番65-7945-41 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66791517 SLT-0412-A2AS1-D0A1B-0A0A0-200
74,200
73,980
81,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする