物干し竿(4本)Φ29mm EA951FBシリーズ

物干し竿(4本)Φ29mm EA951FBシリーズ - エスコ物干し竿(4本)Φ29mm EA951FBシリーズ - エスコ物干し竿(4本)Φ29mm EA951FBシリーズ - エスコ

丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプの一本竿です。
竿が竿受けから落ちにくい構造になっています
※伸縮タイプではありません。

仕様●サイズ(mm):3800●重量:1.5kg●耐荷重:全体16kg●パイプ径:29mm●材質:本体/ステンレス巻きスチールパイプ キャップ/塩化ビニール樹脂●入数:4本アズワン品番65-9327-23内容量1箱(4本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66792655EA951FB-123
オープン
8,600
9,460(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする