中継用端子台 46極 8.2mm ピッチ PTRE あり
Phoenix Contact PTRE グレー DIN レール取り付けプッシュインテスト Terminal ストリップは、46 接続、20.1 mm 幅で、非常に厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用しているので、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテ
仕様●極数:46●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6412
アズワン品番65-7748-08
内容量1個