カバー スイッチ 3NP50用 290mm Sentron 3NY

カバー スイッチ 3NP50用 290mm Sentron 3NY - SIEMENS

Siemens 成形プラスチック製カバーは、スイッチ 3NP50 用のアクセサリで、補助スイッチとのケーブルラグ接続をカバーするために使用します。サイズは 290 x 135 mm です。EAC によって承認されてい

仕様●種類:スイッチ 3NP50 成形プラスチックカバー 290x 135 mm●範囲:Sentron●シリーズ:3NY●コード番号:226-2810アズワン品番65-7815-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667980273NY1106
3,420
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする