コロミル176 ギアミリングチップ(351)1130 1セット 176Mシリーズ

コロミル176 ギアミリングチップ(351)1130 1セット 176Mシリーズ サンドビック

コスト効率に優れたギアミリング加工カッター用チップです。
高剛性精密ロックシステムで高い繰り返し精度と高剛性です。
鋼のホブ加工に。

仕様●PRSPC:8●RE:1.6●W1:19.5●LE:21.0●S:5.5●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:836-0255 アズワン品番65-8131-38 内容量1セット(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66801624 176M80N210616EPM
34,700
34,680
38,148 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする