コイルチューブ:コネクタなし 外径:4mm 内径:2.5mm ポリウレタン 1セット 25個入

コイルチューブ:コネクタなし 外径:4mm 内径:2.5mm ポリウレタン 1セット 25個入 NORGREN

IMI Norgren PU2 シリーズは、優れた機械的特性と業界をリードする柔軟性を備えたポリウレタンチューブです。このポリウレタンチューブは、外径が 4 mm で、長さが 25 m です。このチューブの色は黒です。動作圧力は -40 → 80 bar です 25 m の長さが段ボールに入っていて、

仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:2.5mm●外径ホース:4mm●カラー:黒●材質:ポリウレタン●長さ:25m●メーカーシリーズ:PU2.●コード番号:220-3924 アズワン品番65-7909-68 内容量1セット(25個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66802394 PU2-0704025C
8,340
8,242
9,066 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする