1,000mm 丸鋸ガイド

1,000mm 丸鋸ガイド アズワン

注意:落下や衝撃を与えないでください。矩のひずみや平曲り、ピッチのずれが生じ使用出来なくなります。
丸鋸でのサイディングボード、ALCなど、板材の直角切断をサポートするガイドです。

仕様●直角精度:±1/1000rad(1000mmにつき1.0mm)以内●ガイド長:1000mm●本体材質:アルミ●サイズ:1155×303×80mm●重量:1060g●付属品:捨て木、捨て木用ネジ●握って抑えられるロンググリップ●本体に丸鋸の切断位置を簡単に合わせられるセットバック形状をデザイン●丸鋸がスムーズに進むステンレスガイド●コンベックスと同じ尺相当目盛付●軽くて丈夫な高精度アルミ採用●ガイド底面に滑り止めゴムを埋め込み配置●合板、石膏ボードに対応したミスのない9mmつきあて●寸法割付けができる本体形状 アズワン品番65-9305-38 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66803435 EA851X-18
12,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする