ジーベック ジーベックの 作業服 ジーベックの ワーキングウェア ジーベックの トップス 長袖シャツ 黒 2273-90シリーズ クロ色 洗い加工仕様 混率綿98/ポリウレタン2(伸縮素材)% 長袖シャツ 黒 2273-90シリーズ 注文コード 66804415 立体的な設計にストレッチ素材で動きやすさをサポートします。 用途:作業全般 仕様洗い加工 色クロ サイズ5L 番号コード:123-1899 胸囲(cm)132 混率(%)綿98/ポリウレタン2(伸縮素材) 肩幅(cm)56 袖丈(cm)61.5 着丈(cm)84 アズワン品番65-8431-52 内容量1着 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 2273-90-5L 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66804415 2273-90-5L ¥6,076 ¥5,790 ¥5,790 ¥6,369 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください トップス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ジャケット 7091 バートル 税込¥4,288~ ¥3,898~ ジャケット BONOFFICE 税込¥10,338~ ¥9,398~ 半袖ジャケット 6082 バートル 税込¥3,850~ ¥3,500~ (1) ベスト BONOFFICE 税込¥14,278~ ¥12,980~ Jawin 長袖シャツ 56704 自重堂 税込¥3,518~ ¥3,198~ 半袖ファブリックシャツ 0028 Asahicho(旭蝶繊維) 税込¥4,838~ ¥4,398~ シャツ 兼用 7分袖 住商モンブラン 税込¥7,148 ¥6,498 シャツ 兼用 7分袖 住商モンブラン 税込¥4,398 ¥3,998 シャツ 兼用 7分袖 住商モンブラン 税込¥4,398 ¥3,998 シャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 税込¥3,298 ¥2,998 1532 バイオエコTCストレッチハンソデシャツ ジーベック 税込¥5,498 ¥4,998 半袖シャツ サンエス 税込¥4,728~ ¥4,298~ 長袖シャツ サンエス 税込¥4,728~ ¥4,298~ 半袖ジャック サンエス 税込¥6,158 ¥5,598 長袖ジャック サンエス 税込¥6,488 ¥5,898 半袖コーディネートシャツ サンエス 税込¥7,368 ¥6,698 長袖コーディネートシャツ サンエス 税込¥7,698 ¥6,998 長袖ラグランポロシャツ サンエス 税込¥3,850 ¥3,500 半袖ジャンパー サンエス 税込¥7,588 ¥6,898 長袖ジャンパー サンエス 税込¥7,698~ ¥6,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴作業服ワーキングウェアトップス春夏 トップスブルゾン・ジャケット 春夏 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります ブルゾン・ジャケット 春夏 長袖シャツ 春夏 半袖シャツ 春夏 長袖スモック 春夏 半袖スモック 春夏 ベスト 春夏 シェアする マイページ 最近見た商品