サンドビック サンドビックの 切削工具 サンドビックの チップ サンドビックの 溝入れ・突っ切り コロカット1・2 溝入れ加工用チップ 320 4325 1セット 10個入 コロカット1・2 溝入れ加工用チップ 320 4325 1セット 10個入 注文コード 66806068 クランプ剛性大です。 溝入れ加工用。 鋼・鋳鉄加工用。 仕様●チップ形状:2コーナ仕様●シートサイズ:L●幅:7.92mm●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-3936 アズワン品番65-8204-77 内容量1セット(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 N123L207920003GM 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66806068 N123L207920003GM ¥59,800 ¥59,780 ¥59,780 ¥65,758 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください チップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 溝入れ・突切りインサート STXR/L タンガロイ 税込¥19,778~ ¥17,980~ ヘリフェース アダプター HFAIR/L-DG イスカル 税込¥24,178~ ¥21,980~ 溝入れ・突切りインサート STR-HP タンガロイ 税込¥29,678~ ¥26,980~ チップ JTBR/L タンガロイ 税込¥18,678~ ¥16,980~ スレッドミーリングカッタ メートル並目ねじ M グーリングジャパン 税込¥16,478~ ¥14,980~ 底刃付きスレッドミーリングカッタ シャンク油溝付き グーリングジャパン 税込¥29,678~ ¥26,980~ 面取りチップHT800 グーリングジャパン 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 面取りチップHT800 グーリングジャパン 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 面取りチップHT800 グーリングジャパン 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 面取りチップHT800 TiAlNコート グーリングジャパン 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 面取りチップHT800 TiAlNコート グーリングジャパン 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 面取りチップHT800 TiAlNコート グーリングジャパン 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ 面取りチップHT800 TiNコート グーリングジャパン 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 面取りチップHT800 TiNコート グーリングジャパン 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ 面取りチップHT800 TiNコート グーリングジャパン 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ シュレッドミル イスカル 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ セルフグリップ チップ GFN イスカル 税込¥14,278~ ¥12,980~ セルフグリップ チップ GFN-W イスカル 税込¥16,478 ¥14,980 セルフグリップチップ GFF-N イスカル 税込¥14,278~ ¥12,980~ セルフグリップチップ GFF-R/L イスカル 税込¥15,378~ ¥13,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具チップ溝入れ・突っ切り 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「チップ」にはこんなカテゴリがあります 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) 溝入れ・突っ切り ねじ切り 素材チップ・標準型チップ チップバー 先端交換式ヘッド ネジ ロケーター チップ関連工具 チップ関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品