タンパー(スライド式) EA650DDシリーズ

タンパー(スライド式) EA650DDシリーズ エスコ

固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます。

仕様●先端サイズ(mm):90×200●全長(mm):1080~1680●重量(kg):4.8●材質:スチール●スライド式の柄を上下させる事で加圧し均す、スリム型タンパー●縁石の際などの作業に適したタンパー アズワン品番65-9270-86 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66807136 EA650DD-42
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66807136 EA650DD-42 64277677 EA650DD-41 EA650DD-41 タンパー(スライド式) EA650DDシリーズ エスコ 64277677 タンパー(スライド式) EA650DDシリーズ エスコ 1丁 15,600 税込17,160 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする