おたふく手袋 おたふく手袋の クリーンルーム用品 おたふく手袋の クリーンルーム用ウェア類 おたふく手袋の クリーンルーム用手袋/指サック スベリ止付5本指出手袋 G-878シリーズ スベリ止付5本指出手袋 G-878シリーズ 注文コード 66807809 注文コード 66807809 ストレッチ性に優れるので子供から大人まで使えます。 スベリ止め付き、5本指出し手袋。 お仕事に、アスレチックやスポーツにと活躍します。 仕様●サイズ:フリー●材質●▼本体/アクリル・ポリエステル・その他、スベリ止部/塩化ビニール●色:イエロー アズワン品番65-8928-13 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 G-878 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66807809 G-878 ¥250 ¥248 ¥248 ¥273 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください クリーンルーム用ウェア類 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity AC対応ミトン手袋 アドクリーン 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ インナー手袋 アドクリーン 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ インナー手袋 厚手タイプ アドクリーン 税込¥2,198 ¥1,998 インナー手袋 指無しタイプ アドクリーン 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ クリーン手袋FLタイプ(長さ29cm) アドクリーン 税込¥54,978 ¥49,980 クリーン手袋Fタイプ(長さ24cm) アドクリーン 税込¥43,978 ¥39,980 クリーン手袋SLタイプ(長さ29cm) アドクリーン 税込¥43,978 ¥39,980 クリーン手袋Sタイプ(長さ24cm) アドクリーン 税込¥32,978 ¥29,980 トップコーティング手袋 アドクリーン 税込¥3,958 ¥3,598 トップコーティング手袋ロング アドクリーン 税込¥4,508 ¥4,098 パームコーティング手袋 アドクリーン 税込¥4,508 ¥4,098 ミクロハイネス手袋/帯電防止タイプ アドクリーン 税込¥19,778 ¥17,980 制電トップコーティング手袋 アドクリーン 税込¥7,478 ¥6,798 制電パームコーティング手袋 アドクリーン 税込¥8,578 ¥7,798 カバーオール DON(ヤマタカ) 税込¥9,898 ¥8,998 カバーオール DON(ヤマタカ) 税込¥8,798~ ¥7,998~ カバーオール DON(ヤマタカ) 税込¥10,668~ ¥9,698~ カバーオール ROUND HOUSE(ヤマタカ) 税込¥12,078 ¥10,980 カバーオール ROUND HOUSE(ヤマタカ) 税込¥10,888~ ¥9,898~ 半袖カバーオール ROUND HOUSE(ヤマタカ) 税込¥10,888 ¥9,898 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品クリーンルーム用品クリーンルーム用ウェア類クリーンルーム用手袋/指サック 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります クリーンウェア クリーンキャップ クリーンルーム用シューズ クリーンルーム用マスク クリーンルーム用手袋/指サック クリーンルーム用バッグ/小物 シェアする マイページ 最近見た商品