(310)1セット(10個入) N151.2A125304Pシリーズ
T-Max Q-カットチップ。コーティング超硬チップ。突切り・溝加工加工用。1コーナ仕様。倣い加工用。低送り加工用。フルR。幅:3.17mm。
仕様●チップサイズ:30●la:3.175●re:1.5875●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:572-5666
アズワン品番65-8208-71
内容量1セット(10個)
T-Max Q-カットチップ。コーティング超硬チップ。突切り・溝加工加工用。1コーナ仕様。倣い加工用。低送り加工用。フルR。幅:3.17mm。