Relay Module 1袋 10個入

Relay Module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact の組み立て済みリレーモジュールは、入力電圧が 120 V ac のプッシュイン接続機構を備えています。リレーベース、パワーコンタクトリレー、金属製固定ブラケットで構成されています。周囲温度: -40 → 50 ℃ 保護等級: RT III、IP20この記事は、Phoenix C

仕様●コイル電圧:120V ac●入力電圧 Max:120V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 → 250V ac/dc●シリーズ:RIF-2-RSC-LV-120AC/4X21/EX●コード番号:207-3409 アズワン品番65-8055-92 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66809848 2909846
79,600
78,980
86,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする