曜日別特売

小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ

小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ - LINKMAN
仕様
●パッケージ:入数:1本●抵抗値:220Ω●カラーコード:赤赤黒黒緑●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃
アズワン品番
67-0477-71
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66812404LMFQ50S-221D
¥70
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66812404LMFQ50S-221D02757575LMFQ50S-221D画像準備中小型1/2W精密金 LMFQ50SシリーズLINKMAN1個
¥52
税込¥57
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする